HUB CITY
HUB CITY
ALWW8501 1288/1 SINGLE
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY ALWW8501 1288/1 SINGLE
Speed Reducer; Right Angle; 1275:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; ALWW8500 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
ALWW8501 1288/1 SINGLE
BDI部件号
476164
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/ALWW8501-1288-1-SINGLE/p/476164
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961822680
重量 / Kilogram
20.88
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1275:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
1.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.36
传动
Worm-Worm
制造商系列
ALWW8500
安装位置
Floor | Wall
最大悬臂载荷 数值及单位
43Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.272HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
3784In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft | Optional L or R Output
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm-Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1275:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; ALWW8500 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
11.1 英寸 | 281.94 毫米
底座到输入轴中心
7.07 英寸 | 179.578 毫米
底座到输出轴中心
3.72 英寸 | 94.488 毫米
中心距
3.35 英寸 | 85.09 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
名义中心距
3.35 英寸 | 85.09 毫米
总高
9.78 英寸 | 248.412 毫米
全长
12.08 英寸 | 306.832 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输出轴长度
2.89 英寸 | 73.406 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输入轴长度
1.18 英寸 | 29.972 毫米