https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-KANTD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnNE55OHhNREV4TURFNE16VTNNVFE0Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TFFVNVVSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWU5N2UyOTE4M2RlOGVjZGYyYzA1MDc3NDNmZDkwZDBhYjgyNmI4ZGVlYTQ1ZjJhM2I2NDdmNzFiYmRiZDRlZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-KANTD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnNE55OHhNREV4TURFNE16VTNNVFE0Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TFFVNVVSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWU5N2UyOTE4M2RlOGVjZGYyYzA1MDc3NDNmZDkwZDBhYjgyNmI4ZGVlYTQ1ZjJhM2I2NDdmNzFiYmRiZDRlZg
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B031120.KANTD
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B031120.KANTD
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B031120.KANTD
BDI部件号
24199632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B031120-KANTD/p/24199632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170268245
重量 / Kilogram
7.619
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
475Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.18HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
476In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Unit With Output Bracket | Economical | Other Mount Bracket Mounted | Flexible | Compact | 75 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
14
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
底座到输入轴中心
4.07 英寸 | 103.378 毫米
输出轴长度
2.01 英寸 | 51.054 毫米
总宽
7.56 英寸 | 192.024 毫米
名义中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
总高
7.32 英寸 | 185.928 毫米
全长
8.81 英寸 | 223.774 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
底座到输出轴中心
2.53 英寸 | 64.262 毫米

