https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-WART1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoa1pDOHhNREV4TURNeE1EVTBOelE0Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5WFFWSlVNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWU2MjJlNzAzZDc5MDIyZTY2MmRlZGVjZWMzMTlmNmZiMmJkMjE1MjY0YmU5YmFkNGI5NTE3Y2VjYjNjODYyYg
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B051115.WART1
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B051115.WART1
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B051115.WART1
BDI部件号
24201836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B051115-WART1/p/24201836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170279227
重量 / Kilogram
8.784
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
116.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116.6
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
875Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.68HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
919In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Standard Unit | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Economical | Flexible | Compact | 84 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
18
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
全长
9.65 英寸 | 245.11 毫米
总宽
9.38 英寸 | 238.252 毫米
底座到输入轴中心
4.25 英寸 | 107.95 毫米
输出轴长度
2.39 英寸 | 60.706 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米