https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BAAT2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJneFpTOHhNREV4TURFNU1qWXhOVFExTkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FVRlVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTAxZWNkYTgwODkwNDlmMTRjODVjNjA5ZmUzOWI2YzZlOGE2NzgyYjUxZjgzYTcwNmNlODlkNzQ4ZTJjMDU5YQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B061140.BAAT2
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B061140.BAAT2
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B061140.BAAT2
BDI部件号
24209307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B061140-BAAT2/p/24209307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170316571
重量 / Kilogram
10.138
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.8
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1100Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.78HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1450In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Horizontal Base | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Worm Under Driven | Other Mount Horizontal Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 72 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓孔直径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
底座到输出轴中心
5.18 英寸 | 131.572 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
总高
8.13 英寸 | 206.502 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
底座到输入轴中心
2.8 英寸 | 71.12 毫米
全长
11.02 英寸 | 279.908 毫米