BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-RA-CF-L-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJobE55ODVOamMyTURZNU5qTTBNRGM0TG1wd1p3fDg4NmJmMzQ2NjY1ODY1MDlmNjk5ZTc0YjdkOTc1ZDZhZDgxMDBmZmRhMzMyMmU3MDI1YjE5MjVjYmY1OTQxMDg
296663 直角轴 

DODGE DODGE

BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT

描述

DODGE BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT

Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT

BDI部件号
296663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476444907
重量 / Kilogram
124.58
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
180:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
9.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11
传动
Helical-Bevel
制造商系列
RHB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
5586Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
4.51HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
26568In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHF
重量/磅
275
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
中心距
0.51 英寸 | 12.954 毫米
底座到输出轴中心
8.35 英寸 | 212.09 毫米
名义中心距
0.51 英寸 | 12.954 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到输入轴中心
7.84 英寸 | 199.136 毫米
输出轴长度
4.72 英寸 | 119.888 毫米
全长
24.53 英寸 | 623.062 毫米
总宽
14.175 英寸 | 360.045 毫米
螺栓孔直径
0.87 英寸 | 22.098 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总高
13.58 英寸 | 344.932 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新