BB1283CN180TC/175.8A1ASI2.875X5.51 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-RA-CF-L-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJobE55ODVOamMyTURZNU5qTTBNRGM0TG1wd1p3fDg4NmJmMzQ2NjY1ODY1MDlmNjk5ZTc0YjdkOTc1ZDZhZDgxMDBmZmRhMzMyMmU3MDI1YjE5MjVjYmY1OTQxMDg
296688 直角轴 

DODGE DODGE

BB1283CN180TC/175.8A1ASI2.875X5.51

描述

DODGE BB1283CN180TC/175.8A1ASI2.875X5.51

Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

BB1283CN180TC/175.8A1ASI2.875X5.51

BDI部件号
296688

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476445171
重量 / Kilogram
181.2
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
180:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
9.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
10
传动
Helical-Bevel
制造商系列
RHB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
6907Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
6.57HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
41623In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
BB1283 180-CC 175.80 2-7/8 S SHF
重量/磅
401
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
1.02 英寸 | 25.908 毫米
总宽
17.325 英寸 | 440.055 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总高
16.65 英寸 | 422.91 毫米
全长
24.86 英寸 | 631.444 毫米
输出轴长度
5.51 英寸 | 139.954 毫米
名义中心距
0.79 英寸 | 20.066 毫米
底座到输出轴中心
10.43 英寸 | 264.922 毫米
中心距
0.79 英寸 | 20.066 毫米
底座到输入轴中心
9.64 英寸 | 244.856 毫米
输出轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新