DODGE
DODGE
BB1483CN180TC/306.08A1ASI3.625X6.69
DODGE DODGE
描述
DODGE BB1483CN180TC/306.08A1ASI3.625X6.69
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
BB1483CN180TC/306.08A1ASI3.625X6.69
BDI部件号
296744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/BB1483CN180TC-306-08A1ASI3-625X6-69/p/296744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476445768
重量 / Kilogram
351.474
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
6
传动
Helical-Bevel
制造商系列
RHB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
13027Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
6.01HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
66221In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
BB1483 180-CC 306.08 3-5/8 S SHF
重量/磅
606
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
输出轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
底座到输入轴中心
10.94 英寸 | 277.876 毫米
输出轴长度
6.69 英寸 | 169.926 毫米
全长
28.07 英寸 | 712.978 毫米
底座到输出轴中心
12.4 英寸 | 314.96 毫米
螺栓孔直径
1.3 英寸 | 33.02 毫米
总宽
20.475 英寸 | 520.065 毫米
总高
19.8 英寸 | 502.92 毫米
中心距
1.46 英寸 | 37.084 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义中心距
1.46 英寸 | 37.084 毫米