BB383CN56C15.91A1ASI1.000X1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-BF-383-CN-56C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmczTkM4eE1EYzNNRGt3TXpJMk9UUXdOaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlFrWmZNemd6WDBOT1h6VTJRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjEyODAwOTM1N2MyODAzYTU5YjBhMDAwZmY1YzE1NTlkMDUzY2U4ZDA0NWJiNjA5ZTgxOThlN2JjZTgzMmQzOA
21589817 直角轴 

DODGE DODGE

BB383CN56C15.91A1ASI1.000X1

描述

DODGE BB383CN56C15.91A1ASI1.000X1

Speed Reducer; Right Angle; 15.91:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series

制造商部件号

BB383CN56C15.91A1ASI1.000X1

BDI部件号
21589817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15.91:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2.02HP
名义最大输出RPM
110
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
110
传动
Helical-Bevel
制造商系列
RHB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
617Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.02HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
1157In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15.91:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series
底座到输出轴中心
3.94 英寸 | 100.076 毫米
全长
12.44 英寸 | 315.976 毫米
底座到输入轴中心
3.57 英寸 | 90.678 毫米
中心距
0.394 英寸 | 10 毫米
总宽
6.69 英寸 | 169.926 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
0.394 英寸 | 10 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
总高
6.58 英寸 | 167.132 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新