DODGE
DODGE
BF1683 250-CC 150.36 TAPERED
DODGE DODGE
描述
DODGE BF1683 250-CC 150.36 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
BF1683 250-CC 150.36 TAPERED
BDI部件号
297129
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/BF1683-250-CC-150-36-TAPERED/p/297129
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476447892
重量 / Kilogram
480.726
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
150:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
11.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
12
传动
Helical-Bevel
制造商系列
RHB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
32783Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
22.08HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
119556In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
BF1683 250-CC 150.36 TAPERED
重量/磅
1043
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
总宽
16.15 英寸 | 410.21 毫米
全长
33.16 英寸 | 842.264 毫米
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到输出轴中心
14.76 英寸 | 374.904 毫米
总高
23.62 英寸 | 599.948 毫米
螺栓孔直径
1.181 英寸 | 30 毫米
出力孔范围
2-7/16 To 4-7/16 英寸 | 61.913 To 112.713 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
底座到输入轴中心
12.79 英寸 | 324.866 毫米