C156806 https://www.bdiexpress.com/medias/INDZMXSPDRED-C108806-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJoaE1TODVOamMyTURjeU56YzVPREEyTG1wd1p3fGQwZjA1MDllYTE1ZWEzY2U5NzdkMTk2NGM0YmRhYzUwODVhNzE3ODQzNTFlNDc1OGZlNzQ3ZjNiZDFmZWIxZDY
21574896 直角轴 

ZERO-MAX ZERO-MAX

C156806

描述

ZERO-MAX C156806

Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 1/2" Input Shaft Diameter

制造商部件号

C156806

BDI部件号
21574896

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ZERO-MAX PRODUCTS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
M02282
品名
CROWN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Spiral Bevel
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Triangular
最大悬臂载荷 数值及单位
35Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Cast Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Two Way Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
重量/磅
1.75
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 1/2" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
4.94 英寸 | 125.476 毫米
螺栓孔直径
0.265 英寸 | 6.73 毫米
全长
4.38 英寸 | 111.252 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新