C200B038N140LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-C150B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmcxT0M4eE1EYzJPRE0wTnpZMk1ETXhPQzlKVGtSTlVFVlRVRVJTUlVSZlF6RTFNRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDllMDJlZTg4Nzk5NjQ3MDA4MzM4ODU3MThlOWQ3NmJiMDhhNDAzYTA4MWFjNjUxYTVjYzhlYjAwMmIyZTg3ZWU
284744 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

C200B038N140LK

描述

MASTER POWER TRANS C200B038N140LK

Speed Reducer; Right Angle; 38:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C200 Series; 0.877" Input Shaft Diameter

制造商部件号

C200B038N140LK

BDI部件号
284744

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726149318
重量 / Kilogram
45.359
Product Group - BDI
M02282
品名
COMBOGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
38:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
46.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
46.05
传动
Helical-Worm
制造商系列
C200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1421Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.06HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2449In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Corrosion Resistant | Single Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6140C200B0
重量/磅
100
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 38:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C200 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
总宽
8.86 英寸 | 225.044 毫米
底座到输入轴中心
5.13 英寸 | 130.302 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
8.38 英寸 | 212.852 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输出轴中心
3.13 英寸 | 79.5 毫米
全长
13.37 英寸 | 339.598 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新