对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

C200T040N056 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-C150S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJobE15ODVNRGM0TVRBME9EZ3pNak13TG1wd1p3fGJmYzJhY2E4ZDYzYjlkYzAxMzE1MzBjMThkY2MyMjNmMWZmZmQxNTM1ZWVmYzI0N2JhMjAxMjdlZjY1MDZjYTY
283823 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

C200T040N056

描述

MASTER POWER TRANS C200T040N056

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C200 Series; 0.627" Input Shaft Diameter

制造商部件号

C200T040N056

BDI部件号
283823

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726150802
重量 / Kilogram
33.112
Product Group - BDI
M02282
品名
COMBOGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.15
传动
Helical-Worm
制造商系列
C200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1423Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.08HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2585In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Corrosion Resistant | Single Lip Seal | Shaft Mount Twin Tapered
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6056C200T0
重量/磅
62.31
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C200 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
全长
13.37 英寸 | 339.598 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
出力孔范围
1 To 1-7/16 英寸 | 25 To 35 毫米
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米
总高
8.38 英寸 | 212.852 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到输入轴中心
5.13 英寸 | 130.302 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
底座到输出轴中心
3.13 英寸 | 79.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新