ZERO-MAX
ZERO-MAX
C205806
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX C205806
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
C205806
BDI部件号
24614683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/C205806/p/24614683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.15
Product Group - BDI
M02282
品名
CROWN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Available
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Spiral Bevel
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Triangular
最大悬臂载荷 数值及单位
Input shaft 100Lbs | Output Shaft 100Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Cast Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Three Way Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
重量/磅
7
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 3/4" Input Shaft Diameter
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
9.25 英寸 | 234.95 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输出轴中心
3.97 英寸 | 100.838 毫米
总高
7.94 英寸 | 201.676 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.328 英寸 | 8.33 毫米
底座到输入轴中心
3.97 英寸 | 100.838 毫米