C262T160N056 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-C150S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJobE15ODVNRGM0TVRBME9EZ3pNak13TG1wd1p3fGJmYzJhY2E4ZDYzYjlkYzAxMzE1MzBjMThkY2MyMjNmMWZmZmQxNTM1ZWVmYzI0N2JhMjAxMjdlZjY1MDZjYTY
283941 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

C262T160N056

描述

MASTER POWER TRANS C262T160N056

Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C262 Series; 0.627" Input Shaft Diameter

制造商部件号

C262T160N056

BDI部件号
283941

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726151298
重量 / Kilogram
54.431
Product Group - BDI
M02282
品名
COMBOGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
160:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
10.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
10.79
传动
Helical-Worm
制造商系列
C262
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3195Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.5HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
6002In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Corrosion Resistant | Single Lip Seal | Shaft Mount Twin Tapered
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6056C262T1
重量/磅
120
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C262 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
全长
15.81 英寸 | 401.574 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
总高
9.9 英寸 | 251.46 毫米
总宽
10.23 英寸 | 259.842 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
输入轴直径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
出力孔范围
1-1/8 To 1-15/16 英寸 | 32 To 45 毫米
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
底座到输入轴中心
6.54 英寸 | 166.116 毫米
底座到输出轴中心
3.92 英寸 | 99.568 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新