C350B006N180K1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-C150B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmcxT0M4eE1EYzJPRE0wTnpZMk1ETXhPQzlKVGtSTlVFVlRVRVJTUlVSZlF6RTFNRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDllMDJlZTg4Nzk5NjQ3MDA4MzM4ODU3MThlOWQ3NmJiMDhhNDAzYTA4MWFjNjUxYTVjYzhlYjAwMmIyZTg3ZWU
285068 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

C350B006N180K1

描述

MASTER POWER TRANS C350B006N180K1

Speed Reducer; Right Angle; 6:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C350 Series; 1.127" Input Shaft Diameter

制造商部件号

C350B006N180K1

BDI部件号
285068

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726160160
重量 / Kilogram
90.718
Product Group - BDI
M02282
品名
COMBOGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
6:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
286.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
290
传动
Helical-Worm
制造商系列
C350
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
4377Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
11.26HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2229In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Corrosion Resistant | Single Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6180C350B0
重量/磅
200
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 6:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C350 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
输入轴直径
1.127 英寸 | 28.626 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输出轴长度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
总宽
14.41 英寸 | 366.014 毫米
全长
19.87 英寸 | 504.698 毫米
总高
12.9 英寸 | 327.66 毫米
底座到输出轴中心
4.9 英寸 | 124.46 毫米
底座到输入轴中心
8.4 英寸 | 213.36 毫米
螺栓孔直径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新