DTR090-100-0-RM090-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-32-313910-C248-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMVppODVNRGM0TVRBMU1UUTFNemMwTG1wd1p3fDI2MTFkMGY3Mzg5MTg4ODYzNmQwY2I4MjZmMWQ3YTUzMGI5NmRlMDQxMjMzNzVkOTQ0YjU4MjQyM2ViMzIxY2Q
848872 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

DTR090-100-0-RM090-40

描述

BOSTON GEAR DTR090-100-0-RM090-40

Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; DTR Series

制造商部件号

DTR090-100-0-RM090-40

BDI部件号
848872

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711181775
重量 / Kilogram
5.443
Product Group - BDI
M02282
品名
DURATRUE 90
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Planetary
制造商系列
DTR
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
重量/磅
12.12541
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; DTR Series
输出轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
全长
7.008 英寸 | 178 毫米
输出轴长度
1.417 英寸 | 36 毫米
总高
8.394 英寸 | 213.209 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.256 英寸 | 6.5 毫米
总宽
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新