对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DTR115-009-0-RM115-52 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-32-313910-C248-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMVppODVNRGM0TVRBMU1UUTFNemMwTG1wd1p3fDI2MTFkMGY3Mzg5MTg4ODYzNmQwY2I4MjZmMWQ3YTUzMGI5NmRlMDQxMjMzNzVkOTQ0YjU4MjQyM2ViMzIxY2Q
848518 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

DTR115-009-0-RM115-52

描述

BOSTON GEAR DTR115-009-0-RM115-52

Speed Reducer; Right Angle; 9:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; DTR Series

制造商部件号

DTR115-009-0-RM115-52

BDI部件号
848518

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0194208227021
重量 / Kilogram
10.886
Product Group - BDI
M02282
品名
DURATRUE 90
减速机类型
Right Angle
名义减速比
9:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
194.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Planetary
制造商系列
DTR
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
重量/磅
24.25082
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 9:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; DTR Series
总宽
4.528 英寸 | 115 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
输出轴长度
1.772 英寸 | 45 毫米
全长
8.819 英寸 | 224 毫米
螺栓孔直径
0.335 英寸 | 8.5 毫米
总高
10.026 英寸 | 254.664 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新