E17MDVDE1000S1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-MDVD-RA-LUQL-RUS-FL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmcwWWk4eE1EYzJPRGsyTVRNd05qWTFOQzlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZlRVUldSRjlTUVY5TVZWRk1YMUpWVTE5R1RGOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVlZTc5ODY4NzliNTUxMThjZDk5ZmI5ZDQ5M2VkMTEwNDVkY2IxMzQ2OGM5Mzc5ZTljYjU5N2Q2NDk4OGVjZDk
969324 直角轴 

PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH

E17MDVDE1000S1

描述

PEERLESS-WINSMITH E17MDVDE1000S1

Speed Reducer; Right Angle; 2000:1 Ratio; 56C; Left C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDVD Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

E17MDVDE1000S1

BDI部件号
969324

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PEERLESS-WINSMITH
最低订购量
重量 / Kilogram
15
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2000:1
安装架
56C
输入类型
Left C-Face Quill
输出方式
Up Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
0.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.9
传动
Worm
制造商系列
MDVD
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
650Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.02HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
727In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E17MDVDE1000S1
重量/磅
35
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2000:1 Ratio; 56C; Left C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDVD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.13 英寸 | 54.102 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输入轴中心
3.88 英寸 | 98.552 毫米
输出轴长度
2.56 英寸 | 65.024 毫米
总高
7.77 英寸 | 197.358 毫米
全长
10.94 英寸 | 277.876 毫米
总宽
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新