对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

E26CSFDD1260UE https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-CSFD-RA-ULCPG-HS-FL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcxTUM4eE1EYzJPREE1TVRFeE9UWTBOaTlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZlExTkdSRjlTUVY5VlRFTlFSMTlJVTE5R1RGOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYyOWU1ZDQ3ZGIwOGUxOTZmMDEwODFlZTNkZDU5NGE0ZTU3YjVhMDQ1YmJiOTc3NzM1Yjk3Y2I2MTU0MzUzYmY
970677 直角轴 

PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH

E26CSFDD1260UE

描述

PEERLESS-WINSMITH E26CSFDD1260UE

Speed Reducer; Right Angle; 5000:1 Ratio; 56C; Up C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; CSFD Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

E26CSFDD1260UE

BDI部件号
970677

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PEERLESS-WINSMITH
最低订购量
重量 / Kilogram
35.41
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5000:1
安装架
56C
输入类型
Up C-Face Coupling
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
0.4
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.4
传动
Worm
制造商系列
CSFD
安装位置
Right
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1823Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.034HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1982In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E26CSFDD1260UE
重量/磅
78
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5000:1 Ratio; 56C; Up C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; CSFD Series; 3/4" Input Shaft Diameter
全长
13.565 英寸 | 344.551 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
总高
14.685 英寸 | 372.999 毫米
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
总宽
8.695 英寸 | 220.853 毫米
出力孔
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
3.13 英寸 | 79.5 毫米
输入轴长度
1.94 英寸 | 49.276 毫米
底座到输入轴中心
5.75 英寸 | 146.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新