E26MDSA51200FA https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-E20MDSA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneU9DODVNRGM0TVRBMk1Ua3pPVFV3TG1wd1p3fGM3ODIwZTUyNzM1ZGVlNWI0MjgwNzA5MmViYWY0YTg5MTEwMTc0NjI1YmJjZDNjZGVhNTNiNjA1YzZhNDBjZTY
981081 直角轴 

PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH

E26MDSA51200FA

描述

PEERLESS-WINSMITH E26MDSA51200FA

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDSA Series

制造商部件号

E26MDSA51200FA

BDI部件号
981081

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PEERLESS-WINSMITH
最低订购量
EAN条码
0801245331092
重量 / Kilogram
24.494
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm
制造商系列
MDSA
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
967.347Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.92HP
壳体材料及工艺
Matte Finished 316 Stainless Steel
输出轴扭矩
1556In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Universal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
54
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDSA Series
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
全长
6.965 英寸 | 176.911 毫米
总高
7.375 英寸 | 187.325 毫米
底座到输入轴中心
4.125 英寸 | 104.775 毫米
底座到输出轴中心
2.13 英寸 | 54.102 毫米
螺栓孔直径
0.63 英寸 | 16 毫米
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新