PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E26MDSM52160FA
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E26MDSM52160FA
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDSS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E26MDSM52160FA
BDI部件号
980676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E26MDSM52160FA/p/980676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245333690
重量 / Kilogram
24
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE | MAXIMIZER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
MDSS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1823Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.42HP
壳体材料及工艺
Epoxy Plated Cast Iron
输出轴扭矩
1737In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Stainless Steel Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E26MDSM52160FA
重量/磅
52
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDSS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
9.88 英寸 | 250.952 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总高
9 英寸 | 228.6 毫米
总宽
7 英寸 | 177.8 毫米
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输入轴中心
5.75 英寸 | 146.05 毫米
底座到输出轴中心
3.13 英寸 | 79.5 毫米