https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-MSFD-RA-ULQL-HS-FL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmczWkM4eE1EYzJPRE14TXpJeU1URTFNQzlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZlRWTkdSRjlTUVY5VlRGRk1YMGhUWDBaTVh6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWMzZWQ2ZDUwNWI1NzFmNzk0ODJkNDUzYzgyMjY0MTU0NWUwNjU4MGYxNjhlNDZmOGE0ZDI2NzMxNzY0YWEwYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-MSFD-RA-ULQL-HS-FL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmczWkM4eE1EYzJPRE14TXpJeU1URTFNQzlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZlRWTkdSRjlTUVY5VlRGRk1YMGhUWDBaTVh6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWMzZWQ2ZDUwNWI1NzFmNzk0ODJkNDUzYzgyMjY0MTU0NWUwNjU4MGYxNjhlNDZmOGE0ZDI2NzMxNzY0YWEwYg
PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E30MSFDD1230T6
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E30MSFDD1230T6
Speed Reducer; Right Angle; 3600:1 Ratio; 56C; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; MSFD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E30MSFDD1230T6
BDI部件号
972099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E30MSFDD1230T6/p/972099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
41.77
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3600:1
安装架
56C
输入类型
Up C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
0.5
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.5
传动
Worm
制造商系列
MSFD
安装位置
Right
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2350Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.049HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3080In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E30MSFDD1230T6
重量/磅
92
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3600:1 Ratio; 56C; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; MSFD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
12.44 英寸 | 315.976 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
14.13 英寸 | 358.902 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到输入轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总宽
10.25 英寸 | 260.35 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米

