E30XDTD9X000R6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-XDTD-RA-LDS-R-BM-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhpTWk4eE1EYzJPREV4T0RVM09USXpNQzlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZldFUlVSRjlTUVY5TVJGTmZVbDlDVFY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTlhZmZkNmZiZTBlNWRhMDIwZjA5YjBlYmU5NjE3MDBiZjk1MTUxOGYzOGVjZjIzY2E3NWRhZjg4NzMxYmIyYg
972323 直角轴 

PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH

E30XDTD9X000R6

描述

PEERLESS-WINSMITH E30XDTD9X000R6

Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; Left Hand Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; XDTD Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

E30XDTD9X000R6

BDI部件号
972323

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PEERLESS-WINSMITH
最低订购量
重量 / Kilogram
35.87
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1500:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Left Hand
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
1.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.2
传动
Worm
制造商系列
XDTD
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1350Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.113HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3555In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Worm on Top
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E30XDTD9X000R6
重量/磅
79
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; Left Hand Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; XDTD Series; 3/4" Input Shaft Diameter
全长
12.78 英寸 | 324.612 毫米
输入轴长度
2.19 英寸 | 55.626 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
10.88 英寸 | 276.352 毫米
总高
9.717 英寸 | 246.812 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
7 英寸 | 177.8 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴长度
2.88 英寸 | 73.152 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新