PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E35MDTD71000R6
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E35MDTD71000R6
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDTD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E35MDTD71000R6
BDI部件号
972702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E35MDTD71000R6/p/972702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
54.93
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1500:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
1.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.2
传动
Worm
制造商系列
MDTD
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2130Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.244HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
7558In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Worm on Top
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E35MDTD71000R6
重量/磅
121
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDTD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
13.25 英寸 | 336.55 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
14.81 英寸 | 376.174 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到输入轴中心
8 英寸 | 203.2 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
总宽
11.06 英寸 | 280.924 毫米
输出轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
输出轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米