PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E35MSFX32270J9
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E35MSFX32270J9
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Worm; MSFX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E35MSFX32270J9
BDI部件号
973035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E35MSFX32270J9/p/973035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
56.3
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
150:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Up C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
11.7
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11.5
传动
Helical-Worm
制造商系列
MSFX
安装位置
Left
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
4263 Lbs Base Side | 1900Lbs Cover Side
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.4HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
5065In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted | Helical Primary
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商货号
E35MSFX32270J9
重量/磅
124
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Worm; MSFX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
7.5 英寸 | 190.5 毫米
全长
15.15 英寸 | 384.81 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
总宽
9.13 英寸 | 231.902 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
14.31 英寸 | 363.474 毫米
出力孔
1.688 英寸 | 42.875 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米