https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-MDSD-RA-ULQL-HS-DM-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhoWVM4eE1EYzJOekV6TkRNMU9UVTRNaTlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZlRVUlRSRjlTUVY5VlRGRk1YMGhUWDBSTlh6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTFlZTMyODVjMGY3NTgzOTQ4NmNmMzQ0ZjI5Y2RmODY1MDA5YjViZjkxNDQzZGY1MjgwZWYwNGQxZWJhNWZmMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-MDSD-RA-ULQL-HS-DM-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhoWVM4eE1EYzJOekV6TkRNMU9UVTRNaTlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZlRVUlRSRjlTUVY5VlRGRk1YMGhUWDBSTlh6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTFlZTMyODVjMGY3NTgzOTQ4NmNmMzQ0ZjI5Y2RmODY1MDA5YjViZjkxNDQzZGY1MjgwZWYwNGQxZWJhNWZmMw
PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E43MDSDR1360P5
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E43MDSDR1360P5
Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; 56C; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDSD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E43MDSDR1360P5
BDI部件号
973284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E43MDSDR1360P5/p/973284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
81.27
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
750:1
安装架
56C
输入类型
Up C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
2.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.3
传动
Worm
制造商系列
MDSD
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
4260Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.794HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
14334In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E43MDSDR1360P5
重量/磅
179
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; 56C; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDSD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
出力孔
2.25 英寸 | 57.15 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
16.69 英寸 | 423.926 毫米
底座到输入轴中心
8.63 英寸 | 219.202 毫米
中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总宽
10.255 英寸 | 260.477 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
总高
14.01 英寸 | 355.854 毫米

