https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-MDSS-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmcwWVM4eE1EYzNNRGt3TURFMU5qUTBOaTlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZlRVUlRVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWNkNDQ4NzIyNDA5ODM3NzdiNmZlMzJhNDdmOWExZThmYzY1YjdmOTg5ZDU4ZDU5NWY3ZDFiYWY5M2NiZjVmZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-MDSS-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmcwWVM4eE1EYzNNRGt3TURFMU5qUTBOaTlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZlRVUlRVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWNkNDQ4NzIyNDA5ODM3NzdiNmZlMzJhNDdmOWExZThmYzY1YjdmOTg5ZDU4ZDU5NWY3ZDFiYWY5M2NiZjVmZg
PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E43MDSS53440EK
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E43MDSS53440EK
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDSS Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E43MDSS53440EK
BDI部件号
980221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E43MDSS53440EK/p/980221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245437626
重量 / Kilogram
83.007
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
MDSS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
4260Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.4HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
6013In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E43MDSS53440EK
重量/磅
201.3
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDSS Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
全长
12.91 英寸 | 327.914 毫米
底座到输出轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
8.63 英寸 | 219.202 毫米
出力孔
2.75 英寸 | 69.85 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
总高
13.13 英寸 | 333.502 毫米

