GROVE GEAR
GROVE GEAR
EL-BM842-40-L-250
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR EL-BM842-40-L-250
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
EL-BM842-40-L-250
BDI部件号
434622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/EL-BM842-40-L-250/p/434622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662959055939
重量 / Kilogram
46.31
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43
传动
Worm
制造商系列
EL-BM
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3715Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
5.262HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
6156In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8420188.00
重量/磅
102
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
8.75 英寸 | 222.25 毫米
中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总高
13.25 英寸 | 336.55 毫米
输入轴长度
3.47 英寸 | 88.138 毫米
总宽
12.62 英寸 | 320.548 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
输出轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米