GROVE GEAR
GROVE GEAR
EL-BMQ824-60-L-140
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR EL-BMQ824-60-L-140
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
EL-BMQ824-60-L-140
BDI部件号
430698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/EL-BMQ824-60-L-140/p/430698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662959014776
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
EL-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1770Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.967HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1418In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8240190.00
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
总高
8.13 英寸 | 206.502 毫米
全长
8.38 英寸 | 212.852 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
总宽
8.39 英寸 | 213.106 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴长度
2.66 英寸 | 67.564 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米