EL-HMQ830-7.5-H_-56-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGRVSPDRED-ELHMQ-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneE5DODVNekUxTVRBeE1EUTRPRFl5TG1wd1p3fGI4YzM3NmE5MmUzZTg4YjM2MTUxYmQzYjNlZDM5ODA0YWFhYzRkZGI3ODRlNzZiZDQwM2MzNTZkNGI4ZWJmY2Q
432886 直角轴 

GROVE GEAR GROVE GEAR

EL-HMQ830-7.5-H_-56-24

描述

GROVE GEAR EL-HMQ830-7.5-H_-56-24

Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

EL-HMQ830-7.5-H_-56-24

BDI部件号
432886

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662959037546
重量 / Kilogram
20.88
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
EL-HMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.879HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1734In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8300562.24
重量/磅
46
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
总高
9.75 英寸 | 247.65 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
10.78 英寸 | 273.812 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新