GROVE GEAR
GROVE GEAR
EL-HMQ830-7.5-H_-56-28
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR EL-HMQ830-7.5-H_-56-28
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
EL-HMQ830-7.5-H_-56-28
BDI部件号
432889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/EL-HMQ830-7-5-H--56-28/p/432889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662959037577
重量 / Kilogram
20.88
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
EL-HMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.879HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1734In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8300562.28
重量/磅
46
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输入轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
9.75 英寸 | 247.65 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
全长
10.78 英寸 | 273.812 毫米
出力孔
1.75 英寸 | 44.45 毫米