F0440300DWEX03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-039-DW-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnek5pOHhNREV4TURNNU1qYzJNak01T0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d016bGZSRmRmV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRmOTJhNjNlNDUzNTc0NzMyYmZkMmRhM2RkMWVkOTViMTIzYjRlZjE5ZDkyN2ZkNDdjMWQ4MzdhYzk5NjA2ZjA
24195688 直角轴 

CONE DRIVE CONE DRIVE

F0440300DWEX03

描述

CONE DRIVE F0440300DWEX03

Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter

制造商部件号

F0440300DWEX03

BDI部件号
24195688

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN CONEDRIVE.COM
最低订购量
EAN条码
0766234546737
重量 / Kilogram
39.437
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.833
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
750Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.17HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1240In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
13.67 英寸 | 347.218 毫米
总高
8.27 英寸 | 210.058 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
出力孔
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
总宽
8.92 英寸 | 226.568 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新