F0440400DWQT02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-044-DWQ-T-02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobE1DOHhNREV4TURReE56SXdOek15Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05EUmZSRmRSWDFSZk1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODliNDMyMGNhYTFlYWFjZDExMjM1OGQ5MjQ1YmZiNWViOTc4NmE5YTQ5NzNkZTUzZjEyOGM4YzBkZjY0M2M1YQ
24196242 直角轴 

CONE DRIVE CONE DRIVE

F0440400DWQT02

描述

CONE DRIVE F0440400DWQT02

Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter

制造商部件号

F0440400DWQT02

BDI部件号
24196242

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN CONEDRIVE.COM
最低订购量
EAN条码
0766234549684
重量 / Kilogram
25.009
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
400:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
4.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
4.375
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
750Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.13HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1120In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 60 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
全长
12.09 英寸 | 307.086 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
总高
7.06 英寸 | 179.324 毫米
总宽
7.56 英寸 | 192.024 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新