https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-044-DW-R-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnME1TOHhNREV4TURReE9UVXdNVEE0Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05EUmZSRmRmVWw5V1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGY1NjYwNjAyNGNkMTA0MmRkODhkMzI2N2MzY2IwMmYwMGI3ZjY1ODliMDY2MzA3ZDI1OWQzM2MwMDhkNGMyYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-044-DW-R-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnME1TOHhNREV4TURReE9UVXdNVEE0Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05EUmZSRmRmVWw5V1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGY1NjYwNjAyNGNkMTA0MmRkODhkMzI2N2MzY2IwMmYwMGI3ZjY1ODliMDY2MzA3ZDI1OWQzM2MwMDhkNGMyYQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0500200DWRV03
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE F0500200DWRV03
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F0500200DWRV03
BDI部件号
24194331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F0500200DWRV03/p/24194331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0766234539524
重量 / Kilogram
26.815
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
200:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
8.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
8.75
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
950Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.34HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1790In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 74 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
33
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
1.93 英寸 | 49.022 毫米
底座到输入轴中心
4.25 英寸 | 107.95 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
全长
12.27 英寸 | 311.658 毫米
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
总宽
9.38 英寸 | 238.252 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米

