对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

F050025.AWGX03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-050-AW-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNE15OHhNREV4TURRek1qZzNNRFF6TUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05UQmZRVmRmV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlYTUyMGYxYzRkNTI0ZmVmMTYxODU1YzQ5OTMyZmIyYTFlYzA2Y2I0MmQyNzhhZjRhNDQ0NWExNDk1OWQ4ODc
24192596 直角轴 

CONE DRIVE CONE DRIVE

F050025.AWGX03

描述

CONE DRIVE F050025.AWGX03

Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter

制造商部件号

F050025.AWGX03

BDI部件号
24192596

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN CONEDRIVE.COM
最低订购量
EAN条码
0766234530149
重量 / Kilogram
19.658
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
950Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.48HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1240In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit | 84 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
33
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
出力孔
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
总宽
8.92 英寸 | 226.568 毫米
总高
8.71 英寸 | 221.234 毫米
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
底座到输入轴中心
4.25 英寸 | 107.95 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
全长
10.93 英寸 | 277.622 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新