F0500250DWGX03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-050-DW-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJneU55OHhNREV4TURRME9UTTROVFV3TWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05UQmZSRmRmV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQxYzJkZGRlMGY4ZTI0NTMwMGVjM2NmNzVhY2VhYzg4MTUxMmFlNjY0YzMxMDQ2OTczMDExMzIwMWQxYWYxYzA
24195394 直角轴 

CONE DRIVE CONE DRIVE

F0500250DWGX03

描述

CONE DRIVE F0500250DWGX03

Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter

制造商部件号

F0500250DWGX03

BDI部件号
24195394

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN CONEDRIVE.COM
最低订购量
EAN条码
0766234545020
重量 / Kilogram
40.519
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
250:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
7
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
950Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.27HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1730In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 71 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
33
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
出力孔
1.188 英寸 | 30.175 毫米
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
总高
8.71 英寸 | 221.234 毫米
总宽
8.92 英寸 | 226.568 毫米
底座到输入轴中心
4.25 英寸 | 107.95 毫米
全长
13.83 英寸 | 351.282 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新