F06005.0ABNX02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-ABN-X-02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMFpDOHhNREV4TURRMU5qRXpOVGN4TUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZRVUpPWDFoZk1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGFmODk0MTY3MDQ5YTYxYWE0MzlmYmI0NzViNWU1NTQ5OTBkYmNlMGQ5YTRjNjVmNDMxOGMxZTc1YmI1ZWIwZg
24186618 直角轴 

CONE DRIVE CONE DRIVE

F06005.0ABNX02

描述

CONE DRIVE F06005.0ABNX02

Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter

制造商部件号

F06005.0ABNX02

BDI部件号
24186618

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN CONEDRIVE.COM
最低订购量
EAN条码
0766234500470
重量 / Kilogram
26.968
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1250Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.04HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1130In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 92 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
41
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
全长
12.35 英寸 | 313.69 毫米
螺栓孔直径
0.42 英寸 | 10.668 毫米
总宽
8.17 英寸 | 207.518 毫米
总高
10.08 英寸 | 256.032 毫米
名义中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
底座到输入轴中心
5.62 英寸 | 142.748 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新