F0600500DFJV03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-DF-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNFppOHhNREV4TURRM05EWTBPVFl6TUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZSRVpmVmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiMzA5NzQ0MjlkY2ViYzE0ZDMzYTliZDA2ZjU4MWIwM2VlYjhjOTQ2NTQ3MWM4MjkwNDNlM2VkNTAzMzE4Mzk
24197186 直角轴 

CONE DRIVE CONE DRIVE

F0600500DFJV03

描述

CONE DRIVE F0600500DFJV03

Speed Reducer; Right Angle; 500:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter

制造商部件号

F0600500DFJV03

BDI部件号
24197186

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN CONEDRIVE.COM
最低订购量
EAN条码
0766234554701
重量 / Kilogram
32.383
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
500:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
3.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
3.5
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Left
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1250Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.23HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
2360In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 56 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
41
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 500:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
7.91 英寸 | 200.914 毫米
总高
8.12 英寸 | 206.248 毫米
中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
全长
12.88 英寸 | 327.152 毫米
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
名义中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
底座到输入轴中心
4.87 英寸 | 123.698 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新