F713-20KT-B5-H1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-F700-K-B5-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnek5TODVPREV5TkRFME5EWTBNRE13TDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGOUdOekF3WDB0ZlFqVmZTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDFmZWMwNWFhMmFjNDBhNWQ2NmFiYWE3NmMwNzE4ZGFiY2Q1ZjEzMGJhNTUzNmI5NzM1NzViNjE0OTNlMDdlNA
18203928 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F713-20KT-B5-H1

描述

BOSTON GEAR F713-20KT-B5-H1

Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

F713-20KT-B5-H1

BDI部件号
18203928

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107273884
重量 / Kilogram
5.942
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.52HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
308In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
6.62 英寸 | 168.148 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
底座到输入轴中心
3.05 英寸 | 77.47 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
1.72 英寸 | 43.688 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.065 英寸 | 154.051 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新