F724-40K-B5-H-T2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-F700-K-B5-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnek5TODVPREV5TkRFME5EWTBNRE13TDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGOUdOekF3WDB0ZlFqVmZTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDFmZWMwNWFhMmFjNDBhNWQ2NmFiYWE3NmMwNzE4ZGFiY2Q1ZjEzMGJhNTUzNmI5NzM1NzViNjE0OTNlMDdlNA
22343008 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F724-40K-B5-H-T2

描述

BOSTON GEAR F724-40K-B5-H-T2

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

F724-40K-B5-H-T2

BDI部件号
22343008

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.8
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
900Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.08HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
1206In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
总宽
10.18 英寸 | 258.572 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
8.44 英寸 | 214.376 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
总高
8.19 英寸 | 208.026 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新