F726-60-B5-J https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-700-RA-QL-R-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhpWVM4eE1EYzNNVEF6TVRrME9UTTBNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk56QXdYMUpCWDFGTVgxSmZSRTFmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU4YjdmOGE3MTNjMDkyMzZhNjU2OGEyNWFhZTZhODFiYmQ0ZTU4YWUwNmE4NDJjNGEwZWEzZDY1Yjg1OGEzY2I
171565 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F726-60-B5-J

描述

BOSTON GEAR F726-60-B5-J

Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

F726-60-B5-J

BDI部件号
171565

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711520529
重量 / Kilogram
18.643
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.89HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
1300In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
F726-60-B5-J
制造商内部编号
52052
重量/磅
46
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
8.94 英寸 | 227.076 毫米
全长
9.44 英寸 | 239.776 毫米
总高
8.87 英寸 | 225.298 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
输出轴长度
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到输入轴中心
5.56 英寸 | 141.224 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新