

GROVE GEAR
GROVE GEAR
FHMQ520-26-HL-56-16
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR FHMQ520-26-HL-56-16
Speed Reducer; Right Angle; 26:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; FHMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
FHMQ520-26-HL-56-16
BDI部件号
21532404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/FHMQ520-26-HL-56-16/p/21532404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310100240
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
M02282
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
26:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.889HP
名义最大输出RPM
67
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
67
传动
Worm
制造商系列
FHMQ
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
428Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.889HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
577In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
8
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 26:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; FHMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
7.37 英寸 | 187.198 毫米
总宽
6.6 英寸 | 167.64 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.07 英寸 | 154.178 毫米
底座到输入轴中心
2.15 英寸 | 54.61 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
7.48 英寸 | 189.992 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米