GROVE GEAR
GROVE GEAR
FHMQ520-36-HL-56-16
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR FHMQ520-36-HL-56-16
Speed Reducer; Right Angle; 36:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; FHMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
FHMQ520-36-HL-56-16
BDI部件号
21495495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/FHMQ520-36-HL-56-16/p/21495495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310100004
重量 / Kilogram
3.629
Product Group - BDI
M02282
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
36:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
50
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
49
传动
Worm
制造商系列
FHMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.684HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
607In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Oversized High Speed Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
WF20016501.16
重量/磅
8
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 36:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; FHMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
底座到输入轴中心
4.12 英寸 | 104.648 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
2.15 英寸 | 54.61 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.07 英寸 | 154.178 毫米
总高
7.37 英寸 | 187.198 毫米