对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

G50097 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPEGRUNIT-CG21A-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFlTOHhNREUwTWpBMU1UQTNOREEzT0M5SlRrUk5VRVZIVWxWT1NWUmZRMGN5TVVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w5N2JmZmE4YzljODM2NTkxMmJhM2U5ZDM1Y2Q2YjVmMGM5YmRhYmNjYTViZDYzOGEzNmM1MzY2YjJhNmNiMDc4
294260 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

G50097

描述

MASTER POWER TRANS G50097

Gear Unit; Right Angle; 70:1 Ratio; 56C; Motor Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CG16 Series

制造商部件号

G50097

BDI部件号
294260

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726237473
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
70:1
安装架
56C
输入类型
Motor
输出方式
Left Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
25
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Helical-Worm
制造商系列
CG16
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Integrally Cast Foot | E-Z Kleen Package
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
56C
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商内部编号
8G50097
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 70:1 Ratio; 56C; Motor Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CG16 Series
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总宽
9.995 英寸 | 253.873 毫米
输出轴长度
2.56 英寸 | 65.024 毫米
底座到输出轴中心
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总高
8.31 英寸 | 211.074 毫米
底座到输入轴中心
5 英寸 | 127 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新