G50214 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPEGRUNIT-CG21A-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFlTOHhNREUwTWpBMU1UQTNOREEzT0M5SlRrUk5VRVZIVWxWT1NWUmZRMGN5TVVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w5N2JmZmE4YzljODM2NTkxMmJhM2U5ZDM1Y2Q2YjVmMGM5YmRhYmNjYTViZDYzOGEzNmM1MzY2YjJhNmNiMDc4
294315 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

G50214

描述

MASTER POWER TRANS G50214

Gear Unit; Right Angle; 18:1 Ratio; 180TC; Motor Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WG21 Series

制造商部件号

G50214

BDI部件号
294315

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726238050
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
18:1
安装架
180TC
输入类型
Motor
输出方式
Left Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
97.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm
制造商系列
WG21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Integrally Cast Foot | Extra Tough Package
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
180TC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商内部编号
8G50214
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 18:1 Ratio; 180TC; Motor Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WG21 Series
底座到输出轴中心
3.38 英寸 | 85.852 毫米
输出轴长度
2.56 英寸 | 65.024 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
底座到输入轴中心
6 英寸 | 152.4 毫米
总高
10.62 英寸 | 269.748 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新