GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-B842-15-L
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GR-B842-15-L
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-B Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GR-B842-15-L
BDI部件号
437800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GR-B842-15-L/p/437800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310026052
重量 / Kilogram
61.74
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116
传动
Worm
制造商系列
GR-B
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3190Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
11.13HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
5508In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GR8420004.00
重量/磅
136
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-B Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
输入轴长度
3.47 英寸 | 88.138 毫米
输出轴长度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
总宽
12.03 英寸 | 305.562 毫米
全长
15.67 英寸 | 398.018 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输入轴中心
8.69 英寸 | 220.726 毫米
输出轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总高
11.38 英寸 | 289.052 毫米
底座到输出轴中心
4.44 英寸 | 112.776 毫米