GR-BM830-40-R-56 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGRVSPDRED-GRBM-RA-CPG-R-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak5DODVNekUxTVRBeU1qWXhNamM0TG1wd1p3fGVlZDY0OGE5NGYzY2QwODFkZGRlN2RmMTA4NjUzNTUzMGMwZTYwM2MwODY3YzU0MGE5ZDFkOTRhNWM4MWJjNDY
437152 直角轴 

GROVE GEAR GROVE GEAR

GR-BM830-40-R-56

描述

GROVE GEAR GR-BM830-40-R-56

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BM Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

GR-BM830-40-R-56

BDI部件号
437152

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0690310018712
重量 / Kilogram
31.33
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43
传动
Worm
制造商系列
GR-BM
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2170Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.251HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2477In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GR8300056.00
重量/磅
69
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BM Series; 7/8" Input Shaft Diameter
总高
9.5 英寸 | 241.3 毫米
全长
13.66 英寸 | 346.964 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴长度
3.6 英寸 | 91.44 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输入轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
10.14 英寸 | 257.556 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新