GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-DFE842-150-LL1
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GR-DFE842-150-LL1
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; Shaft Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-DFE Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GR-DFE842-150-LL1
BDI部件号
23239564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GR-DFE842-150-LL1/p/23239564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310099995
重量 / Kilogram
91.172
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
150:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
11.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11.7
传动
Worm
制造商系列
GR-DFE
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.87HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
10931In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GR8426218.00
重量/磅
201
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; Shaft Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-DFE Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
16.07 英寸 | 408.178 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
5.91 英寸 | 150.114 毫米
输入轴长度
1.76 英寸 | 44.704 毫米
中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总高
20.59 英寸 | 522.986 毫米
全长
18.57 英寸 | 471.678 毫米
底座到输入轴中心
16.5 英寸 | 419.1 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
输出轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米