GR-HMQ842-50-H1-180-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGRVSPDRED-GRHMQ-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneU1pODVOamMyTURnME9ETTRORE13TG1wd1p3fGVjMjY3M2E2NWNmN2Y4MGFlNWIxMzVjOTkzNmNiNjE1MjJhNmY4ZjEzY2ZjYWNiMzg5MmMxYjNkMDZjNDBiYTM
438146 直角轴 

GROVE GEAR GROVE GEAR

GR-HMQ842-50-H1-180-24

描述

GROVE GEAR GR-HMQ842-50-H1-180-24

Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-HMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

GR-HMQ842-50-H1-180-24

BDI部件号
438146

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0690310029510
重量 / Kilogram
67.65
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
GR-HMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.389HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
6170In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GR8420605.24
重量/磅
149
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-HMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
8.69 英寸 | 220.726 毫米
全长
13.31 英寸 | 338.074 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
4.44 英寸 | 112.776 毫米
总高
13.19 英寸 | 335.026 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新