GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-WHMQ818-10-H1-56-16
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GR-WHMQ818-10-H1-56-16
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-WHMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GR-WHMQ818-10-H1-56-16
BDI部件号
436368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GR-WHMQ818-10-H1-56-16/p/436368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310010068
重量 / Kilogram
12.247
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
GR-WHMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.625HP
壳体材料及工艺
White Epoxy Painted Cast Iron
输出轴扭矩
528In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GR8183503.16
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-WHMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
全长
7.33 英寸 | 186.182 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总高
7.06 英寸 | 179.324 毫米